Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Collecta, A4, Polystyrol, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler Collecta, A4, Polystyrol, rot
Stehsammler Collecta, A4, Polystyrol, rot
Stehsammler Collecta, A4, Polystyrol, rot
Stehsammler Collecta, A4, Polystyrol, rot
Stehsammler Collecta, A4, Polystyrol, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-24650
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     24650
EAN/GTIN:
     5411313246507
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Esselte Stehsammler Collecta, A4, zeitlos, im Gitter-Design, mit Griffloch. Material: Polystyrol. Format: 72 x 310 x 240 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Tiefe:
235
Höhe vorne:
155
Lieferung gefaltet:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol
Breite:
72
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Griffloch vorhanden:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Farbe:
rot
Beschreibung der Besonderheiten:
platzsparend zu lagern
Höhe hinten:
310
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.