Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler, extrabreit, A4, Kunststoff, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler, extrabreit, A4, Kunststoff, rot
Stehsammler, extrabreit, A4, Kunststoff, rot
Stehsammler, extrabreit, A4, Kunststoff, rot
Stehsammler, extrabreit, A4, Kunststoff, rot
Stehsammler, extrabreit, A4, Kunststoff, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-24250025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24250025
EAN/GTIN:
     4002432304950
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Leitz Stehsammler, extrabreit, A4, sehr stabil und standsicher, Beschriftungsmöglichkeit an Vorder- und Rückseite, inklusive Beschriftungsschild mit Abdeckung, grosse Griffmulde an Vorder- und Rückseite, mit Schlitzen zum Einstecken von Trennwänden. Material: Polystyrol. Füllvermögen: 92 mm. Format: 98 x 318 x 250 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Archivdruck vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Höhe hinten:
318
Höhe vorne:
92
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
max. Füllhöhe an Papier:
92
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
rot
Lieferung gefaltet:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit großer Griffmulde
Tiefe:
290
Breite:
98
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
24290090
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.