Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschiene, bis 60 Blatt, 50 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmschiene, bis 60 Blatt, 50 Stück, schwarz
Klemmschiene, bis 60 Blatt, 50 Stück, schwarz
Klemmschiene, bis 60 Blatt, 50 Stück, schwarz
Klemmschiene, bis 60 Blatt, 50 Stück, schwarz
Klemmschiene, bis 60 Blatt, 50 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-21781
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     21781
EAN/GTIN:
     5032191217818
Suchbegriffe:
Abheft-Klemmschiene
Abheftklemmschiene
Klemmrücken
Klemmschiene
Leitz Klemmschiene. Zum Festklemmen von ungelochtem Schriftgut. Mit abgerundeten Ecken für ein einfaches Aufstecken. Material: PVC. Kapazität: 60 Blatt. Länge: 297 mm. Inhalt: 50 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVC
Farbe:
schwarz
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
max. Aufbewahrungsmenge:
60
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit abgerundeter Ecke für leichtes Einschieben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
33681
ab € 9,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.