| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-1915652 Herst.-Nr.: 1915652 EAN/GTIN: 5028252636919 |
| |
|
| | |
| Nobo Projektionsleinwand Elektrisch. Für die Wand- oder Deckenmontage. Ausgezeichnete Sichtbarkeit auf allen Plätzen. Geeignet für alle Projektionsarten. Mit aufrollbarer Projektionsfläche, stufenlos höhenverstellbar. Eine Wandabstandhalterung zur Winkeleinstellung für eine verzerrungsfreie Bilddarstellung beim Gebrauch von Overhead-Projektoren wird empfohlen. Neigungswinkel bis 50°. Matt-weisses Leinwandtuch mit schwarzer, 30 mm breiter Bildumrandung zur verbesserten Kontrastdarstellung. Inklusive Fernbedienung mit einer Reichweite bis zu 10 m. Leuchtdichtefaktor: 1,1. Um die Projektionsleinwand an Wand oder Decke zu befestigen, verwenden Sie bitte die Artikelnummer 1902398. Metallgehäuse. Gewicht: 22 kg. Projektionsfläche: 3000 x 2250 mm. 3 Jahr Garantie. Format: 3235 x 2500 x 97 mm. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 22 | Masse (Gewicht): | 22 | Leuchtdichtefaktor: | 1,2 | Ausführung der Höhenverstellung: | stufenlos | Typbezeichnung der Tuchsorte: | Matt-weisses Gewebetuch mit schwarzer, 30 mm breiter Bildumrandung | Qualität der Bildwand: | diffuses Licht (Typ D) | Beschreibung der Besonderheiten: | Für die Wand- oder Deckenmontage. Aufrollbare Projektionsfläche mit elektrischer Höhenvestellung. Mit Fernbedienung. | Breite: | 300 | Höhe: | 225 | Art der Projektionsmethode: | Video-Projektion | Material des Rahmens: | Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, Motorbildwand, elektrische Bildleinwand, elektrische Bildwände, elektrische Projektionsleinwände, elektrische Projektionswände, elektrische bildleinwand |
| | |
| |