Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filz-Notiztafel Impression Pro Widescreen 32", Aluminiumrahmen, 710 x 400mm,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filz-Notiztafel Impression Pro Widescreen 32", Aluminiumrahmen, 710 x 400mm,gelb
Filz-Notiztafel Impression Pro Widescreen 32", Aluminiumrahmen, 710 x 400mm,gelb
Filz-Notiztafel Impression Pro Widescreen 32", Aluminiumrahmen, 710 x 400mm,gelb
Filz-Notiztafel Impression Pro Widescreen 32", Aluminiumrahmen, 710 x 400mm,gelb
Filz-Notiztafel Impression Pro Widescreen 32", Aluminiumrahmen, 710 x 400mm,gelb
Filz-Notiztafel Impression Pro Widescreen 32", Aluminiumrahmen, 710 x 400mm,gelb
Filz-Notiztafel Impression Pro Widescreen 32", Aluminiumrahmen, 710 x 400mm,gelb
Filz-Notiztafel Impression Pro Widescreen 32", Aluminiumrahmen, 710 x 400mm,gelb
Filz-Notiztafel Impression Pro Widescreen 32", Aluminiumrahmen, 710 x 400mm,gelb
Filz-Notiztafel Impression Pro Widescreen 32", Aluminiumrahmen, 710 x 400mm,gelb
Filz-Notiztafel Impression Pro Widescreen 32", Aluminiumrahmen, 710 x 400mm,gelb
Filz-Notiztafel Impression Pro Widescreen 32", Aluminiumrahmen, 710 x 400mm,gelb
Filz-Notiztafel Impression Pro Widescreen 32", Aluminiumrahmen, 710 x 400mm,gelb
Filz-Notiztafel Impression Pro Widescreen 32", Aluminiumrahmen, 710 x 400mm,gelb
Filz-Notiztafel Impression Pro Widescreen 32", Aluminiumrahmen, 710 x 400mm,gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-1915429
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915429
EAN/GTIN:
     5028252613347
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Nobo Filz-Notiztafel Impression Pro Widescreen 32". Zum Anheftern und Präsentieren von Notizen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Mit schlankem, 6 mm breitem Rahmen. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch InvisaMount Befestigungselemente zur einfachen und unsichtbaren Anbringung an der Wand. Lieferung inklusive Befestigungselemente. Oberfläche/Material: strapazierfähige Textilfaser. Rahmen: eloxiertes Aluminium mit abgerundeten Kunststoffecken. Format: 710 x 400 mm. 10 Jahre Garantie. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Zubehör für Wandbefestigung:
Befestigungselemente
Garantie gewährt:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Nein
Material des Rahmens:
Aluminium
Höhe der Tafel:
40
beidseitig verwendbar:
Nein
Garantiedauer:
10 Jahre
Breite der Tafel:
71
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Mit schlankem, 6 mm breitem Rahmen. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch InvisaMount Befestigungselemente
Oberflächenbeschaffenheit:
Filz
Farbe:
gelb
Farbe des Rahmens:
silber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915430
ab € 37,93*
Ähnlich
Nobo
1915431
ab € 56,59*
Ähnlich
Nobo
1915432
ab € 98,26*
Ähnlich
Nobo
1915433
ab € 143,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.