Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filz-Notiztafel Impression Pro Widescreen 32", Aluminiumrahmen, 710 x 400mm,grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filz-Notiztafel Impression Pro Widescreen 32", Aluminiumrahmen, 710 x 400mm,grün
Filz-Notiztafel Impression Pro Widescreen 32", Aluminiumrahmen, 710 x 400mm,grün
Filz-Notiztafel Impression Pro Widescreen 32", Aluminiumrahmen, 710 x 400mm,grün
Filz-Notiztafel Impression Pro Widescreen 32", Aluminiumrahmen, 710 x 400mm,grün
Filz-Notiztafel Impression Pro Widescreen 32", Aluminiumrahmen, 710 x 400mm,grün
Filz-Notiztafel Impression Pro Widescreen 32", Aluminiumrahmen, 710 x 400mm,grün
Filz-Notiztafel Impression Pro Widescreen 32", Aluminiumrahmen, 710 x 400mm,grün
Filz-Notiztafel Impression Pro Widescreen 32", Aluminiumrahmen, 710 x 400mm,grün
Filz-Notiztafel Impression Pro Widescreen 32", Aluminiumrahmen, 710 x 400mm,grün
Filz-Notiztafel Impression Pro Widescreen 32", Aluminiumrahmen, 710 x 400mm,grün
Filz-Notiztafel Impression Pro Widescreen 32", Aluminiumrahmen, 710 x 400mm,grün
Filz-Notiztafel Impression Pro Widescreen 32", Aluminiumrahmen, 710 x 400mm,grün
Filz-Notiztafel Impression Pro Widescreen 32", Aluminiumrahmen, 710 x 400mm,grün
Filz-Notiztafel Impression Pro Widescreen 32", Aluminiumrahmen, 710 x 400mm,grün
Filz-Notiztafel Impression Pro Widescreen 32", Aluminiumrahmen, 710 x 400mm,grün
Artikel-Nr.:
     C1011-1915424
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915424
EAN/GTIN:
     5028252613293
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Nobo Filz-Notiztafel Impression Pro Widescreen 32". Zum Anheftern und Präsentieren von Notizen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Mit schlankem, 6 mm breitem Rahmen. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch InvisaMount Befestigungselemente zur einfachen und unsichtbaren Anbringung an der Wand. Lieferung inklusive Befestigungselemente. Oberfläche/Material: strapazierfähige Textilfaser. Rahmen: eloxiertes Aluminium mit abgerundeten Kunststoffecken. Format: 710 x 400 mm. 10 Jahre Garantie. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Garantiedauer:
10 Jahre
Material des Rahmens:
Aluminium
Oberflächenbeschaffenheit:
Filz
Höhe der Tafel:
40
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Mit schlankem, 6 mm breitem Rahmen. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch InvisaMount Befestigungselemente
Garantie gewährt:
Ja
Zubehör für Wandbefestigung:
Befestigungselemente
Ablageschale vorhanden:
Nein
Breite der Tafel:
71
beidseitig verwendbar:
Nein
Farbe des Rahmens:
silber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915425
ab € 37,99*
Ähnlich
Nobo
1915426
ab € 56,80*
Ähnlich
Nobo
1915427
ab € 98,18*
Ähnlich
Nobo
1915428
ab € 144,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.