Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 70", Aluminiumrahmen, 1550x870 mm,kork


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 70", Aluminiumrahmen, 1550x870 mm,kork
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 70", Aluminiumrahmen, 1550x870 mm,kork
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 70", Aluminiumrahmen, 1550x870 mm,kork
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 70", Aluminiumrahmen, 1550x870 mm,kork
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 70", Aluminiumrahmen, 1550x870 mm,kork
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 70", Aluminiumrahmen, 1550x870 mm,kork
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 70", Aluminiumrahmen, 1550x870 mm,kork
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 70", Aluminiumrahmen, 1550x870 mm,kork
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 70", Aluminiumrahmen, 1550x870 mm,kork
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 70", Aluminiumrahmen, 1550x870 mm,kork
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 70", Aluminiumrahmen, 1550x870 mm,kork
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 70", Aluminiumrahmen, 1550x870 mm,kork
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 70", Aluminiumrahmen, 1550x870 mm,kork
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 70", Aluminiumrahmen, 1550x870 mm,kork
Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 70", Aluminiumrahmen, 1550x870 mm,kork
Artikel-Nr.:
     C1011-1915417
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915417
EAN/GTIN:
     5028252613224
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Nobo Kork-Notiztafel Impression Pro Widescreen 70". Zum Anheftern und Präsentieren von Notizen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Mit schlankem, 6 mm breitem Rahmen. Strapazierfähig und haltbar. Die selbstheilende Korkoberfläche lässt Löcher sofort wieder verschwinden. Befestigung durch InvisaMount Befestigungselemente zur einfachen und unsichtbaren Anbringung an der Wand. Lieferung inklusive Befestigungselemente. Oberfläche/Material: selbstheilender, gepresster Naturkork. Rahmen: Aluminium mit abgerundeten Kunststoffecken. Format: 1550 x 870 mm. 10 Jahre Garantie. Farbe: kork.
Weitere Informationen:
Farbe:
kork
beidseitig verwendbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Mit schlankem, 6 mm breitem Rahmen. Strapazierfähig und haltbar. Mit selbstheilender Korkoberfläche. Befestigung durch InvisaMount Befestigungselemente.
Höhe der Tafel:
87
Ablageschale vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
gepresster Naturkork
Farbe des Rahmens:
silber
Material des Rahmens:
Aluminium
Garantiedauer:
10 Jahre
Breite der Tafel:
155
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,45*
€ 139,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915414
ab € 23,56*
Ähnlich
Nobo
1915415
ab € 33,91*
Ähnlich
Nobo
1915416
ab € 54,67*
Ähnlich
Nobo
1915418
ab € 93,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.