Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau
Filz-Notiztafel Premium Plus, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-1915187
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915187
EAN/GTIN:
     5028252608596
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Nobo Filz-Notiztafel Premium Plus. Zum Anheftern und Präsentieren von Notizen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch Eckmontage. Oberfläche/Material: strapazierfähige Textilfaser. Rahmen: Aluminium mit abgerundeten Kunststoffecken. Format: 600 x 450 mm. 5 Jahre Garantie. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Filz
Garantiedauer:
5 Jahre
Farbe des Rahmens:
silber
beidseitig verwendbar:
Nein
Breite der Tafel:
60
Höhe der Tafel:
45
Ablageschale vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch Eckmontage.
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
blau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915190
ab € 58,09*
Ähnlich
Nobo
1915189
ab € 41,40*
Ähnlich
Nobo
1915191
ab € 77,66*
Ähnlich
Nobo
1915192
ab € 106,78*
Ähnlich
Nobo
1915193
ab € 112,83*
Ähnlich
Nobo
1915188
ab € 26,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.