| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-1903922 Herst.-Nr.: 1903922 EAN/GTIN: 5028252418133 |
| |
|
| | |
| Nobo Kork-Pinnwand. Strapazierfähig und haltbar. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Verdeckte Aufhängung. Lieferung inklusive Montageset. Oberfläche/Material: selbstheilender, gepresster Naturkork. Rahmen: Holz, schwarz. Format: 585 x 430 mm. Farbe: kork. Weitere Informationen: | | Farbe des Rahmens: | schwarz | Farbe: | kork | beidseitig verwendbar: | Nein | Lieferumfang: | Lieferung inklusive Montageset | Oberflächenbeschaffenheit: | Naturkork | Breite der Tafel: | 58.5 | Beschreibung der Besonderheiten: | Strapazierfähig und haltbar. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Verdeckte Aufhängung. | Material des Rahmens: | Holz | Ablageschale vorhanden: | Nein | Höhe der Tafel: | 43 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinntafel kork 60x40cm, pinboard, pinboard kork |
| | |
| |