Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionswand Modular Paneele aus Kork, 880 x 1180, kork


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktionswand Modular Paneele aus Kork, 880 x 1180, kork
Multifunktionswand Modular Paneele aus Kork, 880 x 1180, kork
Multifunktionswand Modular Paneele aus Kork, 880 x 1180, kork
Multifunktionswand Modular Paneele aus Kork, 880 x 1180, kork
Multifunktionswand Modular Paneele aus Kork, 880 x 1180, kork
Multifunktionswand Modular Paneele aus Kork, 880 x 1180, kork
Multifunktionswand Modular Paneele aus Kork, 880 x 1180, kork
Artikel-Nr.:
     C1011-1902217
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902217
EAN/GTIN:
     5028252194921
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Multifunktionswand Modular Paneele aus Kork. Große Paneele. Das modulare, hoch flexible System besteht aus Säulen und Paneelen, die individuell zusammengestellt und in Sekundenschnelle ohne Werkzeug geändert, erweitert oder neu zusammengestellt werden können. Ein einzigartiges Befestigungssystem: Klammern gleiten in der Führungsschiene bis zur gewünschten Höhe und werden dann eingeklickt. Dann wird die Paneele eingesteckt. Sicheren Halt erhält die Wand durch große, stabile, gegossene Standfüße. Im Hoch- und Querformat verwendbar. Für Poster bis zu DIN A0 geeignet. Material: Beidseitig mt Naturkork, schwer entflammbar, selbstheilend. Rahmen: Aluminium. Gewicht: 5,5 kg. Format: 880 x 1180 mm. 1 Jahr Garantie. Farbe: kork.
Weitere Informationen:
Breite der Tafel:
88
Höhe der Tafel:
118
Gesamthöhe:
118
Garantiedauer:
1 Jahr
Garantie gewährt:
Ja
Material der Vorderseite:
Kork
Ausführung des Fußes:
Standsäulen mit Standfüßen (sep.bestellen)
Lenkrollen feststellbar:
Nein
Masse (Gewicht):
5,5
Farbe der Vorderseite:
kork
Material der Rückseite:
Kork
Beschreibung der Besonderheiten:
Modulares System bestehend aus individuell zusammenstellbaren Säulen und Paneelen. Sekundenschnell ohne Werkzeug geändert. Sicherer Halt durch große, stabile, gegossene Standfüße. Im Hoch- und Querformat verwendbar. Für Poster bis zu A0 geeignet.
Farbe der Rückseite:
kork
Werkstoff:
Alumninium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,80*
€ 453,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,01*
€ 430,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,40*
€ 383,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,95*
€ 353,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,43*
€ 339,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.