| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-1902119 Herst.-Nr.: 1902119 EAN/GTIN: 5028252181655 |
| |
|
| | |
| Nobo Kork-Notiztafel Elipse. Strapazierfähig und haltbar. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Verdeckte Aufhängung. Lieferung inklusive Montageset. Oberfläche/Material: selbstheilender, gepresster Naturkork. Rahmen: Aluminium. Format: 1200 x 900 mm. Farbe: kork. Weitere Informationen: | | Oberflächenbeschaffenheit: | Kork | beidseitig verwendbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Strapazierfähig und haltbar. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Verdeckte Aufhängung. Gepresster Naturkork. Einzelhandelsverpackung. | Farbe: | kork | Höhe der Tafel: | 90 | Farbe des Rahmens: | silber | Ablageschale vorhanden: | Nein | Zubehör für Wandbefestigung: | Montageset | Material des Rahmens: | Aluminium | Breite der Tafel: | 120 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, hafttafel 120 x 90 cm, hafttafel braun, hafttafel |
| | |
| |