Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionsleinwand Mobil, mit Füßen, 1180 x 900 mm, Bildformat 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Projektionsleinwand Mobil, mit Füßen, 1180 x 900 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Mobil, mit Füßen, 1180 x 900 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Mobil, mit Füßen, 1180 x 900 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Mobil, mit Füßen, 1180 x 900 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Mobil, mit Füßen, 1180 x 900 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Mobil, mit Füßen, 1180 x 900 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Mobil, mit Füßen, 1180 x 900 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Mobil, mit Füßen, 1180 x 900 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Mobil, mit Füßen, 1180 x 900 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Mobil, mit Füßen, 1180 x 900 mm, Bildformat 4:3
Projektionsleinwand Mobil, mit Füßen, 1180 x 900 mm, Bildformat 4:3
Artikel-Nr.:
     C1011-1901955
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1901955
EAN/GTIN:
     5028252172370
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Nobo Projektionsleinwand Mobil. 4:3 Multimedia-Format. Mit zwei sicheren Stellfüßen. Einfacher und schneller Aufbau innerhalb von 5 Sekunden. Rückseite mit Scherengelenk für eine perfekte und stabile Planlage der Projektionsfläche. Matt-weisses Leinwandtuch mit schwarzer, 50 mm breiter Bildumrandung zur verbesserten Kontrastdarstellung. Leuchtdichtefaktor: 1,4. Leichte Aluminiumkonstruktion in einer Box mit Tragegriff. Gewicht: 9 kg. Projektionsfläche: 1180 x 900 mm. 1 Jahr Garantie. Format: 1350 x 1940 x 330 mm.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
9
Typbezeichnung der Tuchsorte:
matt-weisses Leinwandtuch mit schwarzer, 50 mm breiter Bildumrandung
Breite des Bildrandes:
5
Leuchtdichtefaktor:
1,4
Art der Projektionsmethode:
Dia-Projektion
Breite:
118
Garantie gewährt:
Ja
Qualität der Bildwand:
diffuses Licht (Typ D)
Material des Rahmens:
Aluminium
Garantiedauer:
1 Jahr
Beschreibung der Besonderheiten:
4:3 Multimedia-Format. Mit zwei sicheren Stellfüßen. Einfacher und schneller Aufbau innerhalb von 5 Sekunden. Rückseite mit Scherengelenk für eine perfekte und stabile Planlage der Projektionsfläche.
Höhe:
90
Masse (Gewicht):
9
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,24*
€ 466,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,70*
€ 444,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 369,75*
€ 440,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,21*
€ 410,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 342,67*
€ 407,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,49*
€ 402,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,05*
€ 383,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1901954
ab € 303,33*
Zubehör
Nobo
1901956
ab € 410,08*
Zubehör
Nobo
34438432
ab € 24,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.