Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planungsset klappbar für T-Karten Gr.2, Stahl,20 Spalten,54 Fächer, abschließbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planungsset klappbar für T-Karten Gr.2, Stahl,20 Spalten,54 Fächer, abschließbar
Planungsset klappbar für T-Karten Gr.2, Stahl,20 Spalten,54 Fächer, abschließbar
Planungsset klappbar für T-Karten Gr.2, Stahl,20 Spalten,54 Fächer, abschließbar
Planungsset klappbar für T-Karten Gr.2, Stahl,20 Spalten,54 Fächer, abschließbar
Planungsset klappbar für T-Karten Gr.2, Stahl,20 Spalten,54 Fächer, abschließbar
Artikel-Nr.:
     C1011-1901361
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1901361
EAN/GTIN:
     5028252132862
Nobo Planungsset für T-Karten, klappbar. Für T-Karten Gr. 2. Mit 20 Spalten und 54 Fächern. Abschließbar. Außenseite mit magnetischer Oberfläche, beschreibbar. Mit Rahmenprofilen Gr. 20. Für vertrauliche Informationen. T-Kartenträger mit je 54 Schlitzen für T-Karten Gr. 2. Kapazität: 1080 T-Karten. Lieferung inklusive Wandbefestigungsset, 2 Schlüsseln und 10 x 100 farbig sortierte T-Karten Gr. 2. Material: lackierter Stahl. Format: geschlossen: 660 x 1015 mm, aufgeklappt: 1320 x 1015 mm.
Weitere Informationen:
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe des Rahmens:
siber
Verwendung für Kartengrößen:
Gr. 2
Tafel magnethaftend:
Ja
Höhe der Tafel:
101.5
Breite der Tafel:
132
Anzahl der Planungsfelder:
54
Tafel beschreibbar:
Nein
Lieferumfang:
Lieferung inklusive Wandbefestigungsset, 2 Schlüsseln und 10 x 100 farbig sortierte T-Karten Gr. 2
Ausführung der Modularität:
20
Farbe:
grau
Beschreibung der Besonderheiten:
Kapazität: 1080 T-Karten. Abschließbar. Außenseite mit magnetischer Oberfläche, beschreibbar. Mit Rahmenprofilen Gr. 20. Für vertrauliche Informationen. T-Kartenträger mit je 54 Schlitzen für T-Karten Gr. 2.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 569,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,29*
€ 795,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,49*
€ 750,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 625,92*
€ 744,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,96*
€ 723,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 604,63*
€ 719,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,98*
€ 703,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,83*
€ 678,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1901107
ab € 8,03*
Zubehör
Nobo
1901105
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.