Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeheftstreifen, kurz, PP, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, weiss
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, weiss
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, weiss
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, weiss
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-1430618
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     1430618
EAN/GTIN:
     5411313158916
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Esselte Einhängeheftstreifen kurz. Mit Lochung 6 + 8 cm, Aufreihband aus Metall, Deckschiene aus Kunststoff. Material: Polypropylen (PP). Format: 35 x 150 mm. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Material des Aufreihbandes:
Metall
Breite:
35
Farbe:
weiß
max. Füllhöhe an Papier:
25
Höhe:
150
Heftfalz vorhanden:
Ja
Lochung:
6+8 cm Lochung
selbstklebend:
Nein
Material der Deckschiene:
Kunststoff
Werkstoff:
PP
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0508*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1134*
€ 0,1349
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,098*
€ 0,117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,0605
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.