Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Registerserie 1-25, A4, Papier, 25 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Registerserie 1-25, A4, Papier, 25 Blatt, grau
Registerserie 1-25, A4, Papier, 25 Blatt, grau
Registerserie 1-25, A4, Papier, 25 Blatt, grau
Registerserie 1-25, A4, Papier, 25 Blatt, grau
Registerserie 1-25, A4, Papier, 25 Blatt, grau
Registerserie 1-25, A4, Papier, 25 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-13810085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     13810085
EAN/GTIN:
     4002432328598
Suchbegriffe:
Maxi-Register
Register Überbreite
Ordner-Register
Ordnerregister
Leitz Registerserie 1-25, A4, Überbreite. Mit Lochverstärkung des 1. Blattes, mit Inhaltsschildchen und 8 cm Lochung. Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC). Blattanzahl 25. Format: 240 x 212 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Höhe:
240
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Breite:
212
Lochung:
2fach, 1.Blatt lochverstärkt
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Anzahl der Ordner:
1
Flächenmasse des Papiers:
100
Farbe:
grau
Anzahl der Blätter:
25
Ausführung der Tabe:
1-25
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
Tauenpapier
Beschreibung der Besonderheiten:
Überbreite
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4202
ab € 6,31*
Zubehör
Herma
5078
ab € 6,07*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.