Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister 1-20, bedruckbar, A4, PP, 20 Blatt, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikregister 1-20, bedruckbar, A4, PP, 20 Blatt, farbig
Plastikregister 1-20, bedruckbar, A4, PP, 20 Blatt, farbig
Plastikregister 1-20, bedruckbar, A4, PP, 20 Blatt, farbig
Plastikregister 1-20, bedruckbar, A4, PP, 20 Blatt, farbig
Plastikregister 1-20, bedruckbar, A4, PP, 20 Blatt, farbig
Artikel-Nr.:
     690-308745
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12960000
EAN/GTIN:
     4002432117529
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Leitz Plastikregister 1-20, PC-beschriftbar, A4, Überbreite. Mit Unviersallochung. Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gelegt wird (kostenlose Download-Vorlage über www.leitz.com). Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl: 20. Format: 245 x 305 mm. Farbe: transparent/farbig.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
Farbig/Transparent
Breite:
245
Beschreibung der Besonderheiten:
Übergröße
Lochung:
Universallochung
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker, Laserdrucker
Ausführung der Tabe:
1-20
Werkstoff:
PP
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Anzahl der Blätter:
20
Höhe:
305
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,97*
€ 8,29*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,45*
€ 8,79*
3 Tage
14
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,44*
€ 9,77*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,72*
€ 10,34*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 6,68*
€ 10,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 49,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1580
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.