| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-12566000 Herst.-Nr.: 12566000 EAN/GTIN: 4002432367863 |
| |
|
| | |
| Leitz Plastikregister Blanko, A4, Überbreite. Mit beschriftbarem Deckblatt aus Hartpappe 250 q/qm (blau), mit Universallochung. Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 10. Format: 225 x 297 mm. Farbe: farbig. Weitere Informationen: | | Stärke: | 0.115 | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Beschriftungsschild auswechselbar: | Nein | Werkstoff: | Polypropylen (PP) | Farbe: | multicolor | Anzahl der Blätter: | 10 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Schreibgerät | Lochung: | Eurolochung | Ausführung der Tabe: | multicolor | Breite: | 225 | Höhe: | 297 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, leitz plastikregister blanko, kunststoff register, kunststoffregister blau |
| | |
| |