Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übungsheft STABILO® Education Übungsheft Vorschule (2.Aufl.), Typbezeichnung: Form, STABILO International, Fit fürs Schreibenlernen: sicher mit dem Stift (Vorschule)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     C1010-ED/1011-13
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     ED/1011-13
EAN/GTIN:
     9783946508212
Suchbegriffe:
Lernhilfebücher
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
Übungsheft
Übungshefte
Übungsheft STABILO® Education Übungsheft Vorschule (2.Aufl.), Typbezeichnung: Vorschule, Form, Material des Einbandes: Softcover, Gesamtanzahl der Seiten: 68 1, Ausführung des Papiertyps: FSC-MixQualität, holzfrei weiß, Inhalt: Spielerische Schreibmotorikübungen zur optimalen Vorbereitung aufs Schreibenlernen. Mit Lockerungs- und Feinmotorikübungen. Spannendes Abenteuer der 4 Entdecker-Freunde inklusive Vorlesetexte und Bastelseiten. Mit übersichlichen Symbolen, Autor: STABILO International, Titel: Fit fürs Schreibenlernen: sicher mit dem Stift (Vorschule), ISBN-Nummer: 978-3-946508-212, Bezeichnung des Herstellers: STABILO International GmbH, empfohlenes Mindestalter: 4 y (365 Tage), Datumsangabe der Erscheinung: 2018-03-01, Auflage 2, Nummer 2, Bezeichnung der zusammengehörigen Veröffentlichungen: Die 4 Entdecker-Freunde, Größe (B x H x L): 281 mm, 6 mm, 204 mm, Masse: 289,15 g, Sprache: deutsch, Untertitel: Form - Der Raub im Museum, Schriftart/Schriftgröße:
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Mediums:
Vorschule
Artikelbezeichnung:
Übungsheft
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Education Übungsheft Vorschule (2.Aufl.)
Material des Einbandes:
Softcover
Beschreibung der Besonderheiten:
Inhalt: Spielerische Schreibmotorikübungen zur optimalen Vorbereitung aufs Schreibenlernen. Mit Lockerungs- und Feinmotorikübungen. Spannendes Abenteuer der 4 Entdecker-Freunde inklusive Vorlesetexte und Bastelseiten. Mit übersichlichen Symbolen
Ausführung des Papiertyps:
FSC-MixQualität, holzfrei weiß
Typbezeichnung der Warengruppe:
Form
Gesamtanzahl der Seiten:
68
Titel:
Fit fürs Schreibenlernen: sicher mit dem Stift (Vorschule)
empfohlenes Mindestalter:
4
Autor:
STABILO International
Bezeichnung der zusammengehörigen Veröffentlichungen:
Die 4 Entdecker-Freunde
Höhe:
6
Nummer der Auflage:
Nummer 2
Breite:
281
Bezeichnung des Herstellers:
STABILO International GmbH
Masse:
289,15
ISBN-Nummer:
978-3-946508-212
Datumsangabe der Erscheinung:
2018-03-01
Anzahl der Auflagen:
2
Länge:
204
Untertitel:
Form - Der Raub im Museum
Sprache:
deutsch
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Education Übungsheft Vorschule (2.Aufl.)
Weitere Suchbegriffe: übungsheft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.