Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Ergotron LX Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9615101
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     98-745-292
EAN/GTIN:
     0698833092967
Ergotron LX Pro - Montagekomponente (Manschette) - Side-by-Side - Dual-Conversion-Kit - Aluminium, Stahl - Schwarz - Stabmontage - für P/N: 45-683-290, 45-685-292, 45-690-292, 45-695-292, 45-696-292
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
400 g
Farbe
Schwarz
Material
Aluminium, Stahl
Packungsinhalt
2 x Endkappen, Sechskantschlüssel
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Montagekomponente
Design
Side-by-Side
Max. Ladegewicht
20 kg
Montagekomponenten
Manschette
Platzierung/Montage
Stabmontage
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
400 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 45-683-290, 45-685-292, 45-690-292, 45-695-292, 45-696-292
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.