Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sennheiser Evolution E 835-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9574906
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     507359
EAN/GTIN:
     k.A.
Das Sennheiser E 835-S ist ein dynamisches Mikrofon für den professionellen Audioeinsatz. Mit einem Frequenzgang von 40 - 16.000 Hz erfasst dieses Mikrofon ein breites Klangspektrum und sorgt für Klarheit und Präsenz bei Gesangsauftritten. Die Nierencharakteristik reduziert effektiv die Aufnahme von unerwünschten Hintergrundgeräuschen und ermöglicht so eine fokussierte Tonaufnahme. Das robuste Metallgehäuse sorgt für Langlebigkeit und macht dieses Mikrofon für den harten Einsatz in verschiedenen Umgebungen geeignet. Mit einer Impedanz von 350 Ohm gewährleistet das E 835-S eine hervorragende Klangqualität und Leistung, wenn es an kompatible Audiogeräte angeschlossen wird. Der praktische Ein/Aus-Schalter ermöglicht eine einfache Bedienung bei Live-Auftritten oder Studioaufnahmen. Dieses kabelgebundene Mikrofon bietet eine zuverlässige Konnektivität, was seinen Nutzen für professionelle Anwendungen erhöht.
Sennheiser Evolution E 835-S - Mikrofon - metallisch grau (Packung mit 3)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
330 g
Farbe
Metallisch grau
Produkttyp
Mikrofon
Länge
18 cm
Gehäusematerial
Metall
Durchmesser
4.8 cm
Empfohlene Verwendung
Audio im Beruf
Packungsmenge
3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Mikrofonständer, Tragetasche
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (3-polig XLR)
Fernbedienung
Steuerung
Ein/Aus
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
2.7 mV/Pascal
Impedanz
350 Ohm
Audioeingang - Daten
Kardioid - 40 - 16000 Hz - Ausgabe-Impedanz 350 Ohm
Frequenzgang
40 - 16000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Kardioid
Mikrofontechnologie
Dynamisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 242,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,99*
€ 289,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,59*
€ 287,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,93*
€ 278,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,41*
€ 273,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,88*
€ 248,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.