Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sennheiser Evolution Wireless Digital EW-DX SKM (Y1-3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9571452
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     509439
EAN/GTIN:
     k.A.
Das Sennheiser Evolution Wireless Digital EW-DX SKM Mikrofonsystem bietet eine zuverlässige Audiolösung für professionelle Anwendungen. Mit seiner dynamischen Mikrofontechnologie mit Nierencharakteristik erfasst dieses drahtlose System klare Gesangs- und Spracheingaben und gewährleistet eine hochwertige Klangwiedergabe. Der Frequenzgang reicht von 20 bis 20.000 Hz, so dass es sich für verschiedene Audioumgebungen eignet, darunter Konferenzen und öffentliche Veranstaltungen. Mit seiner robusten Bauweise mit Metallgehäuse und einer Reichweite von bis zu 100 m ist dieses Mikrofon ideal für Innen- und Außenbereiche. Ausgestattet mit fortschrittlichen Funktionen wie einem LCD-Display, einer LED-Anzeige und einer Batteriestatusanzeige, gewährleistet das EW-DX SKM eine einfache Bedienung und Funktionalität. Es arbeitet mit Bluetooth- und UHF-Drahtlostechnologie und bietet einen Dynamikbereich von 134 dB und eine Gesamtverzerrung von - 60 dB. Das System verfügt über einen Low-Cut-Schalter für eine bessere Sprachverständlichkeit und eine Sperrfunktion, die versehentliche Änderungen während der Nutzung verhindert. Mit einer Latenzzeit von 1,9 ms und einer Bandbreite von bis zu 88 MHz ist dieses Mikrofonsystem eine zuverlässige Wahl für professionelle Anwender, die hochwertige Audiolösungen suchen.
Sennheiser Evolution Wireless Digital EW-DX SKM (Y1-3) - Mikrofon
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
26.8 cm
Gewicht
304 g
Produkttyp
Drahtloses Mikrofon
Lokalisierung
Weltweit
Gehäusematerial
Metallgehäuse
Merkmale
Robust, bis zu 88 MHz Bandbreite, Sperrfunktion, LED-Kontrollleuchte, 1,9 ms Latenz, LCD display, Batteriestatusanzeige, Frequenzanzeige, Niedrigschnittschalter
Max. Betriebsabstand
100 m
Empfohlene Verwendung
Audio im Beruf, drahtloses Mikrofonsystem, Konferenz - Gesang, Sprache
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
MMD 835 microphone module, MZQ1 Mikrofonklemme, 2 AA-Batterien
Kennzeichnung
AES-256
Stromversorgung
Batterie
2 x Batterie - AA-Typ
Mitgelieferte Anzahl
2
Betriebszeit (bis zu)
12 Stunde(n)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH (non-condensing)
Fernbedienung
Steuerung
Funktionstasten
Drahtlose Verbindung
Funkfrequenzbereich
1785.2 - 1799.8 MHz
Leistung des Funkgeräts
10 mW
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabellos - Bluetooth / UHF
Empfindlichkeit
2.1 mV/Pascal
Dynamischer Bereich
134 dB
Total Harmonic Distortion (THD)
- 60 dB
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Kardioid
Mikrofontechnologie
Dynamisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 397,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,57*
€ 473,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,49*
€ 468,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,55*
€ 457,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,20*
€ 452,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,92*
€ 414,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.