Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sennheiser Evolution Wireless Digital EW-DX SKM-S (U1/5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9571440
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     509433
EAN/GTIN:
     k.A.
Das Sennheiser Evolution Wireless Digital EW-DX SKM-S Mikrofon wurde für professionelle Audioanwendungen entwickelt und bietet Leistung in verschiedenen Umgebungen, einschließlich Konferenzen und Gesangsauftritten. Seine dynamische Mikrofontechnologie verfügt über einen Nierenmodus, der Hintergrundgeräusche minimiert und gleichzeitig klare Audiosignale mit einem Frequenzgang von 20 bis 20.000 Hz aufnimmt. Dieses drahtlose Mikrofon nutzt Bluetooth- und UHF-Konnektivität, was eine flexible Reichweite von bis zu 100 m und einen Dynamikbereich von 134 dB ermöglicht und eine hochwertige Klangwiedergabe gewährleistet. Ein intuitives LCD-Display liefert wichtige Informationen wie Batteriestatus und Frequenzanzeige, während Funktionstasten die Steuerung ermöglichen. Das Mikrofon verfügt über ein robustes Metallgehäuse und eignet sich für verschiedene Umgebungen mit Betriebstemperaturen von -10°C bis 55°C und Luftfeuchtigkeitstoleranzen von 5 bis 95% RH. Die Sperrfunktion und der Low-Cut-Schalter verbessern die Benutzerfreundlichkeit und gewährleisten die Zuverlässigkeit bei verschiedenen Audioanwendungen. Erleben Sie einen klaren Klang mit dem drahtlosen Mikrofon EW-DX SKM-S von Sennheiser.
Sennheiser Evolution Wireless Digital EW-DX SKM-S (U1/5) - Mikrofon
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
26.8 cm
Gewicht
304 g
Produkttyp
Drahtloses Mikrofon
Lokalisierung
Weltweit
Gehäusematerial
Metallgehäuse
Merkmale
Robust, bis zu 88 MHz Bandbreite, Sperrfunktion, LED-Kontrollleuchte, 1,9 ms Latenz, LCD display, Batteriestatusanzeige, Frequenzanzeige, Niedrigschnittschalter
Max. Betriebsabstand
100 m
Empfohlene Verwendung
Audio im Beruf, drahtloses Mikrofonsystem, Konferenz - Gesang, Sprache
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
MMD 835 microphone module, MZQ1 Mikrofonklemme, 2 AA-Batterien
Kennzeichnung
AES-256
Stromversorgung
Batterie
2 x Batterie - AA-Typ
Mitgelieferte Anzahl
2
Betriebszeit (bis zu)
12 Stunde(n)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH (non-condensing)
Fernbedienung
Steuerung
Funktionstasten
Drahtlose Verbindung
Funkfrequenzbereich
823.2 - 831.8MHz
Leistung des Funkgeräts
10 mW
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabellos - Bluetooth / UHF
Empfindlichkeit
2.1 mV/Pascal
Dynamischer Bereich
134 dB
Total Harmonic Distortion (THD)
- 60 dB
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Kardioid
Mikrofontechnologie
Dynamisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 399,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,57*
€ 475,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,06*
€ 473,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,64*
€ 457,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,80*
€ 443,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,30*
€ 418,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.