|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1006-9567255 Herst.-Nr.: 341BVHBMM01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Compulocks Universal Tablet Magnetic AV Conference Room Capsule - Befestigungskit (magnetische Befestigung, Kapsel) - für Tablett - AV-Konferenz Raumkapsel - verriegelbar - Edelstahl - Schwarz - Montageschnittstelle: 100 x 100 mm - Wandmontage, Thekenbereich Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz |  | Material | Edelstahl |  | Packungsinhalt | Kabelschloss | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Rückgabe - 30 Tage | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Befestigungskit |  | Empfohlene Verwendung | Tablett |  | Montagekomponenten | Magnetische Befestigung, Kapsel |  | Kabelaufbewahrung | Integrierte Kabelaufbewahrung |  | Verriegelbar | Ja |  | Platzierung/Montage | Wandmontage, Thekenbereich |  | Schloßart | Kabelschloss |  | VESA-Halterung | 100 x 100 mm | Details zu Abmessungen & Gewicht | Abmessung | Montagehalterung - Breite: 11.42 cm, Tiefe: 1.35 cm, Höhe: 11.42 cm ¦ Basis - Breite: 17.3 cm, Tiefe: 16.5 cm |  | Kennzeichnung | ADA |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |