Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Compulocks Universal Tablet Cling Medical Rolling Cart Extended


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9567219
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     MCRSTDEXWUCLGVWMW
EAN/GTIN:
     k.A.
Compulocks Universal Tablet Cling Medical Rolling Cart Extended - Wagen - einstellbarer Doppelarm - für Tablett - medizinisch - Metall - weiß - Bildschirmgröße: 17.8-33 cm (7"-13") - für Compulocks Universal Tablet Cling Medical Rolling Cart Extended
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Material
Metall
Einstellbare Höhe
116-159 cm
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen - medizinisch
Design
Einstellbarer Doppelarm
Max. Ladegewicht
2.27 kg
Empfohlene Verwendung
Tablett
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Empfohlene Display-Größe
17.8-33 cm (7"-13")
Anz. Räder
4
Anz. Bremsen
4
Neigung
-90 ° bis 90 °
Anpassungen
Höhe, Schwenk, Neigung
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Compulocks Universal Tablet Cling Medical Rolling Cart Extended
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 642,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,66*
€ 764,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,60*
€ 762,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,85*
€ 744,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,77*
€ 725,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,31*
€ 682,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.