| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9489283 Herst.-Nr.: BIO-CTL-20W EAN/GTIN: 5412479031839 |
| |
|
| | |
| BIOnd - Netzteil - mit Lightning-Kabel - 20 Watt - 3 A - PD, Quick Charge 3.0 - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB, 24 pin USB-C) Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Netzteil | Verschiedenes | Material | Recycelter Kunststoff | | Enthaltene Kabel | Kabel USB-C auf Lightning - 1.2 m | | Kennzeichnung | RoHS, SII, FSC | | Produkt-Recycling-Inhalt | Aus recyceltem Plastik | Stromversorgungsgerät | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | | Gestellte Leistung | 20 Watt | | Geleistete Netzspannung | 5 / 9 / 12 V | | Elektrischer Strom max. | 3 A | | Eingangsanschlüsse | 2-polige Stromversorgung | | Ausgabeanschlussstellen | Gesamt 2: 4-polig USB Typ A, 24 pin USB-C | | Details zum Leistungsgerät | 4-poliger USB Typ A QC 3.0 - 18 W ¦ 24 pin USB-C with Power Delivery - 20 W | | Menge Eingangsstecker | 1 | | Schnellladetechnologie | Power Delivery, Quick Charge 3.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |