Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anymode GP-FWA156AMA Flip-Hülle für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung GP-FWA156AMA Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Flip case Schwarz
Samsung GP-FWA156AMA Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Flip case Schwarz
Samsung GP-FWA156AMA Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Flip case Schwarz
Samsung GP-FWA156AMA Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Flip case Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-9479939
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GP-FWA156AMABW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Anymode GP-FWA156AMA - Flip-Hülle für Mobiltelefon - Polyurethan, Polycarbonat - Schwarz - für Galaxy A15, A15 5G
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.9 cm
Tiefe
1.5 cm
Höhe
16.2 cm
Gewicht
79 g
Farbe
Schwarz
Material
Polyurethan, Polycarbonat
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Zusätzliche Fächer
Kreditkarten
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Schutz
Kratzfest
Öffnungstyp
Seitlich
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy A15, A15 5G
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.