Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anymode GP-FWA057AMA Flip-Hülle für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung GP-FWA057AMABW Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Samsung GP-FWA057AMABW Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Samsung GP-FWA057AMABW Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Samsung GP-FWA057AMABW Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-9479870
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GP-FWA057AMABW
EAN/GTIN:
     8809397458638
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Anymode GP-FWA057AMA - Flip-Hülle für Mobiltelefon - Polyurethan, Polycarbonat - Schwarz - für Galaxy A05s
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
1.5 cm
Höhe
17 cm
Gewicht
84 g
Farbe
Schwarz
Material
Polyurethan, Polycarbonat
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Zusätzliche Fächer
Kreditkarten
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Schutz
Kratzschutz, Schutz vor Beschädigungen
Öffnungstyp
Seitlich
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy A05s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.