Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sennheiser TeamConnect Ceiling Medium TCC M-S-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9397210
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     700295
EAN/GTIN:
     k.A.
TCC M-S-B wird zur Aufbaumontage oder Aufhängung des TeamConnect Ceiling Medium verwendet. Es wird mit einem TeamConnect Ceiling Medium und einem feinen Gehäuse geliefert.
Sennheiser TeamConnect Ceiling Medium TCC M-S-B - Mikrofon - RJ-45 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
4.6 cm
Gewicht
4.9 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Mikrofon - RJ-45
Durchmesser
47.7 cm
Empfohlene Verwendung
Konferenz
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 2043, IEC/EN 62368-1
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
8 Watt
Verbindungen
Anschlusstyp
LAN/Power (RJ-45) ¦ Dante (RJ-45) ¦ Audio Line-Out (Phoenix, 3-polig)
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verhältnis von Signal zu Geräusch
79 dB
Verhältnis Signal zu Rauschen
15 dBA
Dynamischer Bereich
83 dB
Max. Schalldruck
98 dB
Frequenzgang
100 - 16000 Hz
Mikrofontechnologie
Kondensator
Empfohlene Platzierung
Decke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.391,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.536,11*
€ 3.017,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.502,08*
€ 2.977,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.434,02*
€ 2.896,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.411,33*
€ 2.869,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.391,37*
€ 2.845,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.