Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sennheiser SpeechLine SL Headmic 1-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9397059
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     506906
EAN/GTIN:
     4044155209075
Das SL Headmic 1 ist ein extrem unauffälliges und komfortabel zu bedienendes Kopfbügelmikrofon. Es verfügt über die bewährte Mikrofonkapsel MKE 1 mit Kugelcharakteristik. Der verstellbare Nackenbügel macht die Benutzung für jedermann bequem. Der extrem leichte (7 g), aber robuste Metallrahmen ermöglicht eine langfristige Nutzung. Zum Lieferumfang gehört ein stabiles und schlankes Softcase, das auch einen Taschensender aufnehmen kann.
Sennheiser SpeechLine SL Headmic 1-4 - Mikrofon - beige
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
7 g
Farbe
Beige
Produkttyp
Mikrofon
Gehäusematerial
Metallrahmen
Empfohlene Verwendung
Audio im Beruf - Sprache
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Weiches Etui, MZC 2 Frequenzgangkappe, SL MZW 01 Windschutz
Kabeldetails
Mikrofonkabel - 1.6 m
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (Sennheiser Special)
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
5 mV/Pascal
Impedanz
1 kOhm
Audioeingang - Daten
Ungerichtet
Verhältnis Signal zu Rauschen
27 dBA
Max. Schalldruck
143 dB
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Mikrofontechnologie
Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 508,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,10*
€ 604,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,56*
€ 601,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,92*
€ 588,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,97*
€ 580,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,04*
€ 535,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.