Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel 732d Schnurloses Erweiterungshandgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     C1006-9391399
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     51310676
EAN/GTIN:
     7109806202588
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Mitel 732d - Schnurloses Erweiterungshandgerät - DECT\GAP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Schutz
Staubabweisend, Kratzfest, abriebfest, wasserabweisend, sturzresistent, IP65
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm ¦ USB Type-C / 24 pin USB-C
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar
Kapazität
920 mAh
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Bildschirmauflösung
240 x 320 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm, USB-Ladeanschluss, Rauschunterdrückungssystem, Vibrationsalarm, Messaging, Notfallschlüssel, Lagealarm, robust
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Position des Wählers
Hörer
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anzeigen
Anzeige für eingehenden Anruf, Batteriestatusanzeige
Anz. programmierbare Tasten
5
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
15.2 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
6.2 cm
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, mitel dect, dect
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 580,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,39*
€ 772,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,49*
€ 736,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,93*
€ 724,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,01*
€ 714,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,51*
€ 690,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.