Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel 712dt Schnurloses Erweiterungshandgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitel 712dt DECT (Set)
Mitel 712dt DECT (Set)
Artikel-Nr.:
     C1006-9391398
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     51310674
EAN/GTIN:
     7109806202564
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Mitel 712dt - Schnurloses Erweiterungshandgerät - DECT\GAP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutz
Kratzfest, abriebfest, antimikrobiell, IP44
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm ¦ USB Type-C / 24 pin USB-C
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar
Kapazität
920 mAh
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Bildschirmauflösung
240 x 320 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
USB-Ladeanschluss, Rauschunterdrückungssystem, Messaging, OTA-Upgrade (Over the Air)
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Position des Wählers
Hörer
Anzeigen
Anzeige für eingehenden Anruf, Batteriestatusanzeige
Anz. programmierbare Tasten
4
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
14.6 cm
Tiefe
2.2 cm
Höhe
5.6 cm
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, mitel dect, dect
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,43*
€ 161,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,00*
€ 155,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,59*
€ 144,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,35*
€ 133,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.