Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anymode GP-FPX216AMC Hintere Abdeckung für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Tab A9+Reinforced cover 27,9 cm (11") Schwarz
Samsung Tab A9+Reinforced cover 27,9 cm (11") Schwarz
Samsung Tab A9+Reinforced cover 27,9 cm (11") Schwarz
Samsung Tab A9+Reinforced cover 27,9 cm (11") Schwarz
Samsung Tab A9+Reinforced cover 27,9 cm (11") Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-9389759
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GP-FPX216AMCBW
EAN/GTIN:
     8809397458515
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Anymode GP-FPX216AMC - Hintere Abdeckung für Tablet - Schwarz - für Galaxy Tab A9+
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.4 cm
Tiefe
1.4 cm
Höhe
26.3 cm
Gewicht
345 g
Farbe
Schwarz
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Schutz
Schlagschutz, Kratzschutz
Deckelmerkmale
Standfunktion
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Tab A9+
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.