Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Super Batterie 24 x AA-Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9387169
Hersteller:
     Gold Peak
Herst.-Nr.:
     03015AETA-B24
EAN/GTIN:
     4891199219887
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Erleben Sie die zuverlässige Leistung der GP Super-Batterien von Gold Peak, die dafür sorgen, dass Ihre Geräte reibungslos funktionieren. Diese AA-Batterien, deren Herzstück die Alkalitechnologie ist, bieten eine zuverlässige Energiequelle für eine breite Palette von Haushaltselektronik. Ob für Ihre Fernbedienungen, Digitalkameras oder andere Allzweckgeräte - die GP Super-Batterien liefern eine Spannung von 1,5 V und gewährleisten Kompatibilität und lang anhaltende Leistung. Treffen Sie eine kluge Wahl für Ihren Strombedarf und genießen Sie den Komfort und die Effizienz, die mit der Verwendung von GP Super-Batterien einhergehen.
GP Super - Batterie 24 x AA-Typ - Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Verschiedenes
Packungstyp
Box
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
24
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.