| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9378851 Herst.-Nr.: 7495484 EAN/GTIN: 8712285347429 |
| |
|
| | |
| Immer mehr Tablet-PCs wie das iPad werden für öffentliche Anwendungen in Einzelhandelsgeschäften, Museen, Ausstellungsräumen und Ausstellungen verwendet. Vogel's Professional hat ein sicheres Gehäuse für das iPad namens TabLock entwickelt. TabLock verhindert Diebstahl und unbefugte Bedienung des Tablets. Dieses elegante und schlanke Gehäuse ist aus hochwertigem Aluminium und Stahl gefertigt und schützt das iPad in öffentlichen Umgebungen. Das Secure TabLock iPad-Gehäuse kann direkt an der Wand oder über die VESA 100x100 mm Befestigungslöcher an einer beliebigen VESA-kompatiblen Halterung von Vogel's montiert werden. Das Secure TabLock-Gehäuse lässt sich dank des neuen einzigartigen Schließmechanismus mit Schlüssel und Schloss schnell und einfach öffnen. Vogel's TabLock PTS 1239 - Gehäuse - Diebstahlschutz - für Tablett - verriegelbar - Aluminium, Stahl - Silber - Wandmontage, VESA-Halterung - für Apple 10.2-inch iPad (7. Generation) Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Silber | | Material | Aluminium, Stahl | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Gehäuse | | Design | Diebstahlschutz | | Empfohlene Verwendung | Tablett | | Verriegelbar | Ja | | Platzierung/Montage | Wandmontage, VESA-Halterung | | Schloßart | Schlüssel | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple 10.2-inch iPad (7. Generation) |
|
| | |
| | | |
| |