Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anymode GP-FWA256AMA Flip-Hülle für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Wallet Flip Case Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Schwarz
Samsung Wallet Flip Case Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Schwarz
Samsung Wallet Flip Case Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Schwarz
Samsung Wallet Flip Case Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-9283085
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GP-FWA256AMABW
EAN/GTIN:
     8809397458645
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Anymode GP-FWA256AMA - Flip-Hülle für Mobiltelefon - Polyurethan, Polycarbonat - Schwarz - für Galaxy A25
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.9 cm
Tiefe
1.5 cm
Höhe
16.3 cm
Gewicht
79 g
Farbe
Schwarz
Material
Polyurethan, Polycarbonat
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Zusätzliche Fächer
Kreditkarten
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Schutz
Kratzschutz, Schutz vor Beschädigungen
Öffnungstyp
Seitlich
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy A25
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.