Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony PlayStation 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     C1006-9282792
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     711719577171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PlayStation
PlayStation Games
PlayStation Spiele
Simulation
Freue dich auf ultrakurze Ladezeiten, eine realistischere Spielerfahrung durch haptisches Feedback, adaptive Trigger-Tasten und 3D-Audio sowie eine völlig neue Generation unglaublicher PlayStation-Spiele. Nutze die Leistung der speziell angefertigten CPU, GPU und SSD mit integriertem I/O und erlebe, wie die PS5-Konsole die Gaming-Welt revolutioniert.
Sony PlayStation 5 - Slim - Spielkonsole - 8K - HDR - 1 TB SSD
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
35.8 cm
Tiefe
21.6 cm
Höhe
9.6 cm
Prozessor
1 x AMD Ryzen Zen 2 3.5 GHz - 8 Kerne
Netzwerk
Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Produkttyp
Spielkonsole
Besonderheiten
Tempest 3D AudioTech, Ray Tracing Acceleration, 4K 120 fps
RAM
16 GB GDDR6 SDRAM bei 448 GB/s
Media
Ultra HD Blu-ray
Integrierter Arbeitsspeicher
1 TB SSD
Grafikprozessor
AMD RDNA 2
HD Streaming
Ja
Gleitkommazahlen-Operation
10.3 TFLOPS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, HDMI-Kabel
Videoausgang
Auflösung
8K (4320p)
TV-Verbindung
HDMI
HDR-fähig
Ja
Schnittstellen
Anschlusstyp
HDMI-Ausgang ¦ USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.0 ¦ USB 3.0 ¦ LAN
Controller
Typ
DualSense - kabellos
Funktionen
Bewegungserkennung (6 Achsen), integrierter Lautsprecher, Sprechgarnituranschluss, integriertes Mikrofon, kapazitives Touchpad, Klick-Mechanismus, haptisches Feedback, adaptive Trigger
Steuerungen
PS-Taste, Richtungstasten, Aktionstasten, Touchpad, 2-Punkt-Touchpad, OPTIONS-Taste, Right stick, Left stick, L1-Taste, L3-Taste, R1-Taste, R3-Taste, R2-Taste, L2-Taste, Create-Taste, Stummschalttaste
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 424,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,86*
€ 567,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,34*
€ 559,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,30*
€ 538,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,32*
€ 531,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,63*
€ 505,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.