Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nintendo Switch OLED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nintendo Switch OLED
Artikel-Nr.:
     C1006-9277745
Hersteller:
     Nintendo
Herst.-Nr.:
     045496453633
EAN/GTIN:
     0045496453633
Suchbegriffe:
Nintendo Games
Nintendo Spiele
Nintendo Konsole
Nintendo Switch
Nintendo Switch (OLED-Modell) verfügt über einen OLED-Bildschirm mit schmalerer Einfassung. Die intensiven Farben des Bildschirms und sein hoher Kontrast liefern ein beeindruckendes Spielerlebnis im Handheld- und Tisch-Modus - egal, ob du mit atemberaubender Geschwindigkeit Rennen fährst oder Gegner in die Flucht schlägst.
Nintendo Switch OLED - Mario Red Edition - Spielkonsole - Full HD - Mario Red
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
24.2 cm
Tiefe
1.39 cm
Höhe
10.2 cm
Gewicht
420 g
Farbe
Mario Red
Prozessor
NVIDIA Tegra
Netzwerk
Fast Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1
Produkttyp
Spielkonsole
Besonderheiten
Amiibo-Halterung
Flash-Speicher
64 GB
Media
Flash-Speicherkarte, Nintendo Switch Game Card
Ton
Lautsprecher
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD, microSDHC, microSDXC
Fähigkeit zur elterlichen Kontrolle
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsaufnahme im Betrieb
6 Watt
Batterie
Wiederaufladbar Lithium-Ionen - 4310 mAh
Betriebszeit (bis zu)
9 Stunde(n)
Zubehör im Lieferumfang
AC-Netzteil, Nintendo Joy-Con-Controller, Nintendo Switch-Adapter, 2 Joy-Con-Handgelenkbänder
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Drehungssensor
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter, Batterie
Videoausgang
Auflösung
1080p
TV-Verbindung
HDMI
Schnittstellen
Anschlusstyp
USB ¦ Audio-Ausgabe ¦ LAN
Steckplatz
1 x Nintendo Switch Game Card-Steckplatz
Medien-Player
Audioformate
PCM
Controller
Typ
Joy-Con (L) Mario Red - kabellos
Funktionen
Vibrations-Feedback, LED-Anzeiger, Bluetooth-Technologie, Beschleunigungsmesser, Gyro-Sensor, eingebaute 525 mAh Akku
Steuerungen
L-Taste, Richtungstasten, Minus-Taste, SYNC-Schaltfläche, ZL-Taste, Left stick, Capture-Schaltfläche, SL-Knopf, SR-Knopf, Freigabeknopf
Zweiter Controller
Typ
Joy-Con (R) Mario Red - kabellos
Funktionen
Vibrations-Feedback, Near Field Communication (NFC), LED-Anzeiger, Bluetooth-Technologie, Beschleunigungsmesser, Gyro-Sensor, eingebaute 525 mAh Akku, Infrarot-Motion-Kamera
Bedienelemente
A-Taste, B-Taste, R-Taste, Plus-Taste, Home-Taste, X-Taste, Y-Taste, SYNC-Schaltfläche, ZR-Taste, Right stick, SL-Knopf, SR-Knopf, Freigabeknopf
Bildschirm
Typ
OLED-Display 17.8 cm (7") Farbe
Auflösung
1280 x 720
Touchscreen
Ja (Multi-Touch)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,74*
€ 388,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,29*
€ 383,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,73*
€ 366,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,84*
€ 359,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,75*
€ 335,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.