Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Rove 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9276192
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     84H77AA#ABU
EAN/GTIN:
     0197497527568
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Mit der schnurlosen Poly Rove 40 DECTTM-IP-Telefonlösung können Sie Ihre wichtigsten Gespräche jederzeit geschützt und überall im Büro führen. Außerdem schützen Sie Ihre Beschäftigten mit dem antimikrobiellen Microban -Produktschutz .
Poly Rove 40 - Schnurloses Erweiterungshandgerät mit Rufnummernanzeige - DECT - dreiweg Anruffunktion - 20 Leitungen - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Lokalisierung
Englisch / Großbritannien
Transportgewicht
379 g
Gehäusematerial
Robust
Gehäusefarbe
Weiß
Schutz
Wasserabweisend, sturzresistent, IP65, staubdicht, antikmikrobielles Microban-Schutzsystem
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Ethernetkabel
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, Netzadapter, Ladestation
Software-Zertifizierung
Zoom Certified
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität
1100 mAh
Standby-Zeit
300 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 1080 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Display (TFT) - Farbe
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Bildschirmauflösung
240 x 320 Pixel
Anzeigensprachen
Dänisch, Tschechisch, Slowenisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Serbokroatisch, UK English, US-Englisch
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm, Intercom, Wahlwiederholung, Vibrationsalarm, Rauschunterdrückungssystem, Anrufübernahme, Do Not Disturb (DND), Push-to-Talk (PTT), OTA-Upgrade (Over the Air), Notfallschlüssel, Bluetooth-Headset-Support
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Klingelzeichen
20
Anzeigen
Anzeige von Voicemails
Mehrleitungsbetriebsfähigkeit
20 Leitungen
Konferenzfähig
Dreiweg
Anz. programmierbare Tasten
4
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion, erweiterte Anruf halten-Funktion
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.69 cm
Tiefe
3.68 cm
Höhe
14.63 cm
Gewicht
171 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17.6 cm
Transporttiefe
16.3 cm
Transporthöhe
4.4 cm
Transportgewicht
379 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
IPv4
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
Voice Codecs
G.165, G.168
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Sprachfunktionen
Acoustic Echo Cancellation (AEC), Dual Tone Multi-Frequency (DTMF)
Netzwerkmerkmale
Polycom Device Management Service for Service Providers (PDMS-SP)
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,53*
€ 319,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,78*
€ 313,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,72*
€ 291,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,50*
€ 285,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,07*
€ 264,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.