Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Poly CA22CD-DC Kabelloser PTT-Headset-Adapter (Push-To-Talk) für Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY CA22CD-DC Cordless PTT DECT 1880-1900 MHz LEMO FGG.2B.310
POLY CA22CD-DC Cordless PTT DECT 1880-1900 MHz LEMO FGG.2B.310
Artikel-Nr.:
     C1006-9276149
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8K769AA
EAN/GTIN:
     0197497779684
Poly CA22CD-DC - Kabelloser PTT-Headset-Adapter (Push-To-Talk) für Headset - DECT, 1880 - 1900 MHz, LEMO FGG.2B.310
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kabelloser PTT-Headset-Adapter (Push-To-Talk)
Max. Betriebsabstand
30.5 m
Frequenzbereich
1880 - 1900 MHz
Steuerungen
LED-Anzeigen, Push-to-Talk (PTT)
Drahtlosschnittstelle
DECT
Bestimmt für
Headset
Verschiedenes
Kennzeichnung
FIPS 140-2
Batterie
Kapazität
440 mAh
Aufladbarer Akku
Wiederaufladbar
Lebensdauer (max.)
10 Stunden
Verbindungen
Verbindungen
Headset - 10-Pin LEMO
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 530,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,75*
€ 706,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,04*
€ 699,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,27*
€ 682,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,29*
€ 666,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,87*
€ 631,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.