Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Rove B2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     C1006-9272958
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8J8W3AA#ABB
EAN/GTIN:
     0196548133000
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
Sichern Sie Ihre Gespräche mit der Poly Rove B2 DECT -Basisstation mit End-to-End-Verschlüsselung. Die Rove B2-Basisstation wurde für den Einsatz in Unternehmen entwickelt und ist mit jedem der Poly Rove-Telefonhörer und dem Rove R8-Repeater kompatibel, damit Ihre Teams immer in Kontakt bleiben.
Poly Rove B2 - Basisstation für schnurloses Telefon/VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - DECT - dreiweg Anruffunktion - SIP, SIP v2, RTCP, RTP, SDP, SIP over TLS, SIP over TCP, SIP over UDP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
168 g
Produkttyp
Basisstation für schnurloses Telefon/VoIP-Telefon
Lokalisierung
Englisch / Europa
Transportgewicht
395 g
Gehäusefarbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Enthaltene Kabel
Ethernetkabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung, Netzadapter, Wandmontage
Software-Zertifizierung
Zoom Certified
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.69 cm
Tiefe
3.68 cm
Höhe
14.63 cm
Gewicht
168 g
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Intercom, Do Not Disturb (DND), bis zu 1.000 Handgeräte pro System, bis zu 8 (2.000 pro System) gleichzeitige Anrufe
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Max. unterstützte Hörer
20
Max. unterstützte Base Units
2
Hörerlokalisierer
Ja
Anzeigen
Anzeige von Voicemails
Konferenzfähig
Dreiweg
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Halten, erweiterte Anruf halten-Funktion
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
14.1 cm
Transporttiefe
4.4 cm
Transporthöhe
23.9 cm
Transportgewicht
395 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
IP, TCP, TFTP, UDP, Cisco Discovery Protocol (CDP), ICMP, ARP, HTTP, DNS, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), SNTP, DNS NAPTR, FTP, IPv4
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729a, G.729ab, G.726, Opus, G.711A/µ, G.165, G.168
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP, SIP v2, RTCP, RTP, SDP, SIP over TLS, SIP over TCP, SIP over UDP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatische Geräuschunterdrückung, Silence Suppression, Dual Tone Multi-Frequency (DTMF)
Sicherheit
IEEE 802.1X, EAPoL, SRTP
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT), Remote-Party-ID (RPID), P-Asserted-Identity (PAID), Polycom Device Management Service for Service Providers (PDMS-SP), Poly Zero Touch Provisioning, bis zu 10 (Single Cell) / bis 20 (Dual Cell) gleichzeitige Anrufe, bis zu 20 SIP-Registrierungen
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,66*
€ 235,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,33*
€ 227,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,52*
€ 212,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,18*
€ 198,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,69*
€ 188,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.