Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ TEY41 Modulares digitales Beschilderungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9272812
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     5A.F9630.7F2
EAN/GTIN:
     k.A.
BenQ TEY41 - Modulares digitales Beschilderungsgerät - 16 GB RAM - Intel Core i7 - 256 GB - Windows 11 Pro (Trial)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
11.9 cm
Gerätetyp
Modulares digitales Beschilderungsgerät
Funktionen
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Schnittstellen
USB 2.0, Gigabit Ethernet, USB 3.0, HDMI, USB-C 3.1, USB 3.1, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player, Wi-Fi
OS im Lieferumfang
Windows 11 Pro (Trial)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Prozessor
Typ
Core i7
Installierte Anzahl
1
Taktfrequenz
4.7 GHz
Anz. der Kerne
10 Kerne
Hersteller
Intel
Prozessornummer
I7-1255U
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Installierte Anzahl
16 GB
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 x Antennen
Konnektivität
Verbindungen
HDMI-Ausgang ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ USB-C 3.1 ¦ 2 x USB 3.1 ¦ Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker ¦ USB 3.0 ¦ USB 2.0
Videoausgang
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Digitalspeicher
Kapazität
256 GB
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Speicherlaufwerkkapazität
256 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.006,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.116,89*
€ 1.329,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.108,05*
€ 1.318,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.067,27*
€ 1.270,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.042,46*
€ 1.240,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.006,72*
€ 1.198,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.