| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9271464 Herst.-Nr.: GP-FPT560AMEBW EAN/GTIN: 8809397458249 |
| |
|
| | |
| Anymode GP-FPT560AME - Schutzhülle für Sicherheitstag - für Fahrräder - Polycarbonat - Schwarz - für Galaxy SmartTag2 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 3.5 cm | | Tiefe | 1.2 cm | | Höhe | 9 cm | | Gewicht | 27 g | | Farbe | Schwarz | | Material | Polycarbonat | Tragetasche | Typ | Schutzhülle | | Empfohlene Verwendung | Für Sicherheitstag | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Samsung Galaxy SmartTag2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GPS Tracking-System, GPS Überwachung, Tracking GPS, Samsung Smartphone Schutzhülle, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, samsung smartphone schutzhülle schwarz, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle samsung |
| | |
| |