| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9267997 Herst.-Nr.: 8K6V7AA#AC3 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Der HP Inc. Poly SHS 2005-01 ist ein hochentwickelter PTT-Verstärker (Push-to-Talk) zur Verbesserung der Audiokommunikation. Er wurde mit Präzision gefertigt und ist für die Verwendung mit einem Headset gedacht. Er verfügt über einen robusten 10-poligen Lemo-Anschluss für sichere und zuverlässige Verbindungen. Dieses Gerät zeichnet sich durch seine Zweikanalfunktionalität aus, die dem Benutzer die Möglichkeit bietet, eine klare und deutliche Audioübertragung zu erleben, was in verschiedenen Betriebsumgebungen unerlässlich ist. Die Einhaltung der TAA-Normen gewährleistet nicht nur die Eignung für den Einsatz in Behörden, sondern unterstreicht auch seine Qualität und Zuverlässigkeit. Ob für professionelle oder offizielle Anwendungen, das Poly SHS 2005-01 wurde entwickelt, um die Anforderungen an eine klare und effektive Kommunikation zu erfüllen. Poly SHS 2005-01 - PTT-Verstärker (Push-to-Talk) für Headset - Dual Channel, LEMO FGG.2B.310, ohne Zusatz - TAA-konform Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | PTT-Verstärker (Push-to-Talk) | | Bestimmt für | Headset | Verschiedenes | TAA-kompatibel | Ja | Verbindungen | Verbindungen | Headset - 10-Pin LEMO |
|
| | |
| | | |
| |