Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly CCX 600 OpenSIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9267862
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     82Z85AA
EAN/GTIN:
     0197497342802
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Mit dem 7-Zoll-Multitouch-Farbdisplay können Sie gleich mit der Arbeit starten. Und mit der unkomplizierten und eingängigen Benutzeroberfläche, Bluetooth -Konnektivität, integriertem WLAN sowie der hervorragenden Klangqualität von Poly sind Sie in Sekundenschnelle einsatzbereit.
Poly CCX 600 OpenSIP - VoIP-Telefon - SIP - 24 Leitungen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Transportgewicht
1.97 kg
Gehäusefarbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Verbindungen
USB Type-C ¦ USB / USB Typ A, 4-polig ¦ Headsetstecker / RJ-9 ¦ Electronic hook switch (EHS)
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Software-Zertifizierung
Zoom Phone Certified
Anzeige
Typ
Touchscreen-LCD-Display - Farbe
Diagonalabmessung
17.8 cm (7")
Bildschirmauflösung
1024 x 600 Pixel
Merkmale
Bildschirmschoner, Dark Mode
Anzeigestelle
Telefon
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, Intercom, Wahlwiederholung, automatische Anrufbeantwortung, Do Not Disturb (DND), Push-to-Talk (PTT)
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Busy lamp field (BLF)
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken/übernehmen
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Wi-Fi / Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
26.3 cm
Transporttiefe
21.7 cm
Transporthöhe
6 cm
Transportgewicht
1.97 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TFTP, HTTP, HTTPS, SNTP, DNS SRV, FTP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, iLBC, G.722.1, Opus, G.729A/B, G.711A/µ
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP
Kompatible Software
Zoom, OpenSIP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), Poly Acoustic Clarity-Technologie, Poly NoiseBlockAI, Poly HD Voice-Technologie, Audio-Paketübertragung mit geringer Verzögerung, Poly Acoustic Fence Technology
Unterstützte Leitungen
24 Leitungen
Sicherheit
WEP, EAP-TLS, WPA-Personal, WPA2-Personal, PEAP-MSCHAPv2, EAPoL, WPA2-Enterprise
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT), Class 4 PoE, Poly LENS Cloud Management
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,96*
€ 354,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,33*
€ 350,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,74*
€ 323,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,42*
€ 318,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,23*
€ 302,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.