Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Savi Charge Base


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Savi 1 Einheit Ladebasis und Universalnetzteil -9 V, 500 mA
POLY Savi 1 Einheit Ladebasis und Universalnetzteil -9 V, 500 mA
Artikel-Nr.:
     C1006-9267727
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     85R86AA
EAN/GTIN:
     0197497574135
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
Die HP Inc. Poly Savi Charge Base definiert das Ladeerlebnis für Headset-Benutzer neu. Diese Ladestation, die speziell für Headsets entwickelt wurde, bietet mit ihrer universellen Stromversorgung von 9 V 500 mA eine nahtlose und effiziente Ladelösung. Ihr kompaktes und schlankes Design wertet nicht nur die Ästhetik Ihres Schreibtisches auf, sondern spart auch wertvollen Platz und ist damit die perfekte Ergänzung für jeden Arbeitsplatz. Ob zu Hause oder im Büro, die Poly Savi Charge Base stellt sicher, dass Ihr Headset immer aufgeladen und bereit für das nächste Meeting oder den nächsten Anruf ist. Erleben Sie den Komfort und die Zuverlässigkeit von HP Inc.'s spezieller Ladelösung.
Poly Savi Charge Base - Ladeständer - für 1 Einheit, mit Universal-Netzteil - 9 V 500 mA
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Ladeständer
Entwickelt für
Headset
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.