Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly CCX 600 for Microsoft Teams


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9267666
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     82Z84AA
EAN/GTIN:
     0197497342796
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Mit dem 7-Zoll-Multitouch-Farbdisplay können Sie gleich mit der Arbeit starten. Und mit der unkomplizierten und eingängigen Benutzeroberfläche, Bluetooth -Konnektivität, integriertem WLAN sowie der hervorragenden Klangqualität von Poly sind Sie in Sekundenschnelle einsatzbereit.
Poly CCX 600 for Microsoft Teams - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - SIP, RTCP, RTP - 24 Leitungen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Transportgewicht
1.97 kg
Gehäusefarbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Verbindungen
USB Type-C ¦ USB / USB Typ A, 4-polig ¦ Headsetstecker / RJ-9 ¦ Electronic hook switch (EHS) ¦ 2 x Netzwerk / RJ-45
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Anzeige
Typ
Touchscreen-LCD-Display - Farbe
Diagonalabmessung
17.8 cm (7")
Bildschirmauflösung
1024 x 600 Pixel
Merkmale
Bildschirmschoner, Multi-Touch, Dark Mode, 9:16 Seitenverhältnis
Anzeigestelle
Telefon
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, Intercom, automatische Anrufbeantwortung, Do Not Disturb (DND), Push-to-Talk (PTT), Shared Call Appearance (SCA), Anruf fortsetzen, Bridged Line Appearance (BLA), One-Touch-Schnellwahl/-Wahlwiederholung
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Busy lamp field (BLF)
VoIP-Dienste
Microsoft Teams, Zoom, OpenSIP
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken/übernehmen, Gruppenruf
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Wi-Fi / Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
26.3 cm
Transporttiefe
21.7 cm
Transporthöhe
6 cm
Transportgewicht
1.97 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TFTP, HTTP, HTTPS, SNTP, DNS SRV, FTP, IPv6, IPv4
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, iLBC, G.722.1, Opus, G.729A/B, G.711A/µ
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Layer 3 TOS
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, RTCP, RTP
Kompatible Software
Microsoft Teams, Zoom, OpenSIP, RingCentral
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), adaptive jitter buffer (AJB), Poly Acoustic Clarity-Technologie, Poly NoiseBlockAI, Poly HD Voice-Technologie, Störgeräuschunterdrückung, Audio-Paketübertragung mit geringer Verzögerung, Poly Acoustic Fence Technology, Dual Tone Multi-Frequency (DTMF)
Unterstützte Leitungen
24 Leitungen
Sicherheit
WEP, IEEE 802.1X, EAP-TLS, WPA-Personal, WPA2-Personal, PEAP-MSCHAPv2, EAPoL, WPA2-Enterprise, SRTP
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT), Class 4 PoE, Polycom Device Management Service for Service Providers (PDMS-SP), Poly Zero Touch Provisioning, Poly LENS Cloud Management
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,75*
€ 344,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,39*
€ 340,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,22*
€ 314,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,83*
€ 310,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,94*
€ 297,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.