Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

LogiLink Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9267526
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     BP0163
EAN/GTIN:
     4052792070392
LogiLink - Wagen - für TV / Bildschirm - höhenverstellbar, max. 50 kg - Kunststoff, Aluminium, Stahl - Schwarz/Grau - Bildschirmgröße: 94-218cm (37"-86")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
61 cm
Tiefe
84.8 cm
Gewicht
14.37 kg
Farbe
Schwarz/Grau
Material
Kunststoff, Aluminium, Stahl
Einstellbare Höhe
142-182
Packungsinhalt
Schrauben
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen
Anzahl der Regale
1
Max. Ladegewicht
50 kg
Empfohlene Verwendung
TV / Bildschirm
Empfohlene Display-Größe
94-218cm (37"-86")
Anz. Räder
4
Anz. Bremsen
4
Neigung
-10° to 5°
Anheben
40 cm
Anpassungen
Höhe, Neigung, Drehung
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Rotation
0° bis 90°
VESA-Halterung
200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Regal - Breite: 40 cm, Tiefe: 26 cm
Kennzeichnung
UKCA
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
80.5 cm x 28 cm x 21 cm / 17.35 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,32*
€ 126,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,92*
€ 121,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.