Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel 722dt Schnurloses Erweiterungshandgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitel 722dt DECT (Set)
Mitel 722dt DECT (Set)
Artikel-Nr.:
     C1006-9083259
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     51310675
EAN/GTIN:
     7109806202571
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Mitel 722dt - Schnurloses Erweiterungshandgerät - DECT\GAP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutz
Kratzfest, abriebfest, antimikrobiell, IP44
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm ¦ USB Type-C / 24 pin USB-C
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar
Kapazität
920 mAh
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Bildschirmauflösung
240 x 320 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm, USB-Ladeanschluss, Rauschunterdrückungssystem, Vibrationsalarm, Messaging, Notfallschlüssel
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Position des Wählers
Hörer
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anzeigen
Anzeige für eingehenden Anruf, Batteriestatusanzeige
Anz. programmierbare Tasten
5
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
14.6 cm
Tiefe
2.2 cm
Höhe
5.6 cm
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, mitel dect, dect
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,71*
€ 223,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,66*
€ 214,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,24*
€ 202,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,27*
€ 188,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,76*
€ 181,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.