Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis PROTECH Hintere Abdeckung für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9068414
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     054015
EAN/GTIN:
     3700992527734
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Entdecken Sie die Mobilis PROTECH Tasche, eine perfekte Mischung aus Schutz und Nachhaltigkeit für Ihr Mobiltelefon. Die mit AirCell gepolsterte Unterseite und die Seiten sind mit erhöhten Kanten verstärkt und bieten Schutz vor Stößen, Stürzen und Kratzern. Durch die Einhaltung der MIL-STD 810G-Normen ist Ihr Gerät vor Stürzen aus bis zu 1,2 m geschützt, während die antimikrobiellen und staubabweisenden Eigenschaften die Sauberkeit und Langlebigkeit Ihres Telefons gewährleisten. Mit der Mobilis PROTECH Hülle, die zu 30 % aus recyceltem Material besteht, treffen Sie eine verantwortungsvolle Wahl für umweltbewusste Benutzer. Schützen Sie Ihr Handy mit der Mobilis PROTECH-Tasche mit Zuversicht und schonen Sie den Planeten.
Mobilis PROTECH - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - verstärkt - Schwarz - für Samsung Galaxy Xcover 6 Pro
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.7 cm
Tiefe
1.4 cm
Höhe
17.5 cm
Gewicht
38 g
Farbe
Schwarz
Produkt-Recycling-Inhalt
30 %
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Erhöhte Kanten, mit AirCell gepolsterte Unterseite/Seiten
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
MIL-STD 810G
Schutz
Antimikrobiell, sturzresistent, Kratzschutz, Stoßschutz, Staubschutz, Stoßschutz
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
13 cm x 1.4 cm x 24 cm / 41 g
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Max. Höhe von Fallschutz
1.2 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Xcover 6 Pro
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.