Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel 742d Schnurloses Erweiterungshandgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     C1006-9061171
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     51310673
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Mitel 742d - Schnurloses Erweiterungshandgerät - DECT\GAP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Schutz
Kratzfest, antimikrobiell, sturzresistent, IP65, Staubschutz, spritzwassergeschützt
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
USB Type-C
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar
Kapazität
920 mAh
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Bildschirmauflösung
240 x 320 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm, USB-Ladeanschluss, Rauschunterdrückungssystem, Vibrationsalarm, Messaging, Lagealarm, rugged
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Position des Wählers
Hörer
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anz. programmierbare Tasten
5
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
6.2 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
15.2 cm
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, mitel dect, dect
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.208,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.296,69*
€ 1.543,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.286,66*
€ 1.531,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.251,59*
€ 1.489,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.229,97*
€ 1.463,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.208,32*
€ 1.437,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.